Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federnde Kolbendichtung aus Polyurethan LPV 63X52X4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFLPV 63X52X4.2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPV 63X52X4.2
EAN/GTIN:
     7316575583101
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung pu
hydraulik kolbendichtung
LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Kostengünstige Dichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
42 mm
Verpackungslänge:
65 mm
Packungsbreite:
65 mm
Verpackungsvolumen:
177.45 cm³
Weitere Suchbegriffe: kolbendichtung 70x59x4,2, SKF, LPV 63X52X4.2, 07316575583101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.