Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federnde Kolbendichtung aus Polyurethan LPV 60X49X4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFLPV 60X49X4.2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPV 60X49X4.2
EAN/GTIN:
     7316575582968
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung pu
hydraulik kolbendichtung
LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Kostengünstige Dichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
42 mm
Verpackungslänge:
62 mm
Packungsbreite:
62 mm
Verpackungsvolumen:
161.448 cm³
Weitere Suchbegriffe: kolbendichtung 70x59x4,2, SKF, LPV 60X49X4.2, 07316575582968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.