Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federnde Kolbendichtung aus Polyurethan LPV 55X44X4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFLPV 55X44X4.2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPV 55X44X4.2
EAN/GTIN:
     7316575582937
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung pu
hydraulik kolbendichtung
LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Kostengünstige Dichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
42 mm
Verpackungslänge:
57 mm
Packungsbreite:
57 mm
Verpackungsvolumen:
136.458 cm³
Weitere Suchbegriffe: kolbendichtung 70x59x4,2, SKF, LPV 55X44X4.2, 07316575582937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.