| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFLPV 50X39X4.2 Herst.-Nr.: LPV 50X39X4.2 EAN/GTIN: 7316575582890 |
| |
|
| | |
| LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Kostengünstige Dichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 82 mm | Verpackungslänge: | 52 mm | Packungsbreite: | 52 mm | Verpackungsvolumen: | 221.728 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, LPV 50X39X4.2, 07316575582890 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 20 | | € 4,30* | ab € 1,41* | € 1,89* | | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 2,815* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|