Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhülse HE 322 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHE 322 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 322 E
EAN/GTIN:
     7316571645711
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
spannhülse
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Die Spannhülsen sind geschlitzt und werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden. Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit Befestigungstechnik
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
109 mm
Verpackungslänge:
162 mm
Packungsbreite:
163 mm
Verpackungsvolumen:
2.878 dm³
Bohrungsdurchmesser:
101.6 mm
BohrungenfürDrucköl:
Ohne
KurzzeichenGewinde:
M 110x2
Weitere Suchbegriffe: SKF, HE 322 E, 07316571645711
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,60*
€ 256,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 260,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,69*
€ 406,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.