Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Gelenklager, wartungsfrei, metrische Größen GX 120 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGX 120 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GX 120 F
EAN/GTIN:
     7316577027146
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
Axial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen vorgesehen. Diese spezifische Ausführung hat eine wartungsfreie Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Ein Nachschmieren ist jedoch von beiden Seiten möglich, wenn eine möglichst lange Lagerlebensdauer erreicht werden soll. Ausgelegt für Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Nicht selbsthaltende Welle und Gehäusescheiben vereinfachen den Einbau;Lange Gebrauchsdauer und wartungsfrei;Relativ unempfindlich gegen Verunreinigungen;Niedrige Reibungszahl
Weitere Informationen:
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
150 mm
Verpackungslänge:
280 mm
Packungsbreite:
280 mm
Verpackungsvolumen:
11.76 dm³
Bohrungsdurchmesser:
120 mm
DynamischeTragzahl:
880 kN
StatischeTragzahl:
1430 kN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Höhe,Gehäusescheibe:
50 mm
Höhe,Wellenscheibe:
53.5 mm
Höhe,gesamt:
64 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/PTFE-FRP
Werkstoff,Wellenscheibe:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Gehäusescheibe:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, SKF, GX 120 F, 07316577027146
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,83*
€ 1.148,58*
Frei Haus
ab € 1.079,53*
€ 1.153,90*
Lager 214
52
Frei Haus
ab € 1.198,21*
€ 1.297,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.278,72*
€ 1.345,83*
€ 4,95*
ab € 1.336,718*
€ 1.406,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,12*
€ 1.543,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,05*
€ 1.518,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,22*
€ 1.466,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,15*
€ 1.446,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.201,66*
€ 1.429,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,21*
€ 1.425,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.