Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Gelenklager, wartungsfrei, metrische Größen GX 100 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGX 100 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GX 100 F
EAN/GTIN:
     7316577107008
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
Axial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen vorgesehen. Diese spezifische Ausführung hat eine wartungsfreie Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Ein Nachschmieren ist jedoch von beiden Seiten möglich, wenn eine möglichst lange Lagerlebensdauer erreicht werden soll. Ausgelegt für Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Nicht selbsthaltende Welle und Gehäusescheiben vereinfachen den Einbau;Lange Gebrauchsdauer und wartungsfrei;Relativ unempfindlich gegen Verunreinigungen;Niedrige Reibungszahl
Weitere Informationen:
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
65 mm
Verpackungslänge:
235 mm
Packungsbreite:
230 mm
Verpackungsvolumen:
3.513 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
735 kN
StatischeTragzahl:
1180 kN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Höhe,Gehäusescheibe:
46 mm
Höhe,Wellenscheibe:
51 mm
Höhe,gesamt:
59 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/PTFE-FRP
Werkstoff,Wellenscheibe:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Gehäusescheibe:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, SKF, GX 100 F, 07316577107008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,49*
€ 925,21*
Frei Haus
ab € 851,93*
€ 929,60*
Lager 214
52
Frei Haus
ab € 950,92*
€ 1.048,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,13*
€ 1.089,24*
€ 4,95*
ab € 1.061,252*
€ 1.137,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,58*
€ 1.247,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,71*
€ 1.217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,36*
€ 1.173,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,79*
€ 1.155,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 960,01*
€ 1.142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,92*
€ 1.131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.