Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Schrägkugellager „Super-Precision Bearings“ BEAM 040115 C-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBEAM 040115 C-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BEAM 040115 C-2RSH
EAN/GTIN:
     7316577795601
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Diese zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager sind gut für Spindelantriebe geeignet, aber auch für andere Anwendungen einsetzbar, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung zusammen mit einer extrem präzisen Axialführung der Welle gefordert wird. Die Lager der Reihe BEAM haben einen Außenring, der deutlich dicker ausgeführt ist als bei der Reihe BEAS, und sie weisen Bohrungen für Befestigungsschrauben auf, wodurch sich der Einbau vereinfacht. Aufnahme radialer und axialer Lasten in beiden Richtungen;Serienmäßig fettgeschmiert und abgedichtet;Einbaufertig;Einfaches Nachschmieren
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
132 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
51 mm
Verpackungsvolumen:
834.768 cm³
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
80 kN
StatischeTragzahl:
176 kN
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Schraubenlöcher
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
Nachschmierfunktion:
Für
Dicke:
46 mm
Berührungswinkel:
60 °
AxialeTragfähigkeit:
Zweiseitig wirkend
ArtderGehäusescheibezweireihigeAxial-Schrägkugellager:
Ungeteilt
Universal-Einzellager,separateLieferung:
Kein(e)
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
2000 r/min
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, BEAM 040115 C-2RSH, 07316577795601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,65*
€ 797,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,71*
€ 829,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,07*
€ 1.226,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,71*
€ 949,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,05*
€ 933,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,09*
€ 892,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,61*
€ 871,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 724,48*
€ 862,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,65*
€ 836,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.