Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhülse, für Drucköl, ISO-Normen AOH 24176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAOH 24176
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AOH 24176
EAN/GTIN:
     7316570350272
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Gute Ein- und Ausbaukontrolle;Reduzierter manueller Aufwand;Hohe Bedienersicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
271 mm
Kegel:
1:30
Packungshöhe:
285 mm
Verpackungslänge:
410 mm
Packungsbreite:
410 mm
Verpackungsvolumen:
47.909 dm³
Bohrungsdurchmesser:
360 mm
BohrungenfürDrucköl:
Für
KurzzeichenGewinde:
Tr 400x5
Weitere Suchbegriffe: SKF, AOH 24176, 07316570350272
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.620,58*
€ 2.738,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.936,19*
€ 3.060,37*
Lager 214
51
Frei Haus
ab € 2.898,62*
€ 3.099,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.203,24*
€ 3.333,36*
€ 4,95*
ab € 3.232,9717*
€ 3.373,1017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.099,56*
€ 3.688,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.057,55*
€ 3.638,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.960,59*
€ 3.523,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.932,93*
€ 3.490,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.900,35*
€ 3.451,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.898,62*
€ 3.449,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.