Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF INSOCOAT® Rillenkugellager 6312 M/C4VL0241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6312 M/C4VL0241
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6312 M/C4VL0241
EAN/GTIN:
     7316571245768
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige INSOCOAT Rillenkugellager haben eine stromisolierte Außenbeschichtung am Innenring oder am Außenring. Sie verhindert Streuströme im Lager. Das Lager wird so gegen elektrische Erosionsschäden geschützt und eine Schmierstoffalterung aufgrund elektrischer Entladungen wird verhindert. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Schutzbeschichtung gegen elektrische Erosionsschäden;Reduzierte Schmierstoffalterung aufgrund des Schutzes gegen elektrische Entladungen;Typische Vorteile einreihiger Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
146 mm
Verpackungslänge:
144 mm
Packungsbreite:
50 mm
Verpackungsvolumen:
1.051 dm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
DynamischeTragzahl:
85.2 kN
StatischeTragzahl:
52 kN
Grenzdrehzahl:
10000 r/min
Referenzdrehzahl:
11000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Isoliert
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6312 M/C4VL0241, 07316571245768
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,91*
€ 728,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,40*
€ 738,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,73*
€ 1.176,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,58*
€ 862,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,09*
€ 803,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 660,09*
€ 785,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,40*
€ 753,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.