Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6011/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF6011/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6011/C4
EAN/GTIN:
     7316570654912
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer Wartungsaufwand
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
25 mm
Verpackungsvolumen:
275.6 cm³
Bohrungsdurchmesser:
55 mm
DynamischeTragzahl:
29.6 kN
StatischeTragzahl:
21.2 kN
Grenzdrehzahl:
10000 r/min
Referenzdrehzahl:
16000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Passungsanordnung:
Kein(e)
Einfüllnuten:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, 6011/C4, 07316570654912
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,02*
€ 19,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,97*
€ 31,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.