Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF V-Ringdichtung, Ausführung VE, VR4 575 VE R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF575 VE R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     575 VE R
EAN/GTIN:
     7316575873943
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
V-Ringdichtungen sind axiale Wellendichtringe aus Vollgummi. Sie sind eine installationsfreundliche Lösung für Anwendungen mit umlaufender Welle und können z.B. als Sekundärdichtung in stark verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Die Bauform VE hat den größten Querschnitt aller V-Ring-Bauformen und kann die größtmöglichen Axialverschiebungen aufnehmen. VE Dichtungen werden meist als Vorschaltdichtungen für Hochleistungs-Anwendungsfälle verwendet, in denen die Primärdichtung gegen Wasser und feste Verunreinigungen geschützt werden muss. Einfache Installation;Kostengünstig;Zuverlässige Abweisung von Verunreinigungen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
622 mm
Packungsbreite:
622 mm
Verpackungsvolumen:
25.921 dm³
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, SKF, 575 VE R, 07316575873943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.