Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager 3202 A-2RS1TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF3202 A-2RS1TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3202 A-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316571112039
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF Schrägkugellager SKF3202 A-2RS1TN9.
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
48.645 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, 3202 A-2RS1TN9, 07316571112039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.