Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radialwellendichtung 100X120X10 HMSA10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF100X120X10 HMSA10 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     100X120X10 HMSA10 V
EAN/GTIN:
     7316572547229
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring 100x120x7,5
radial-wellendichtring skf
Radialwellendichtringe werden zwischen umlaufenden und stationären Maschinenkomponenten bzw. zwischen sich gegeneinander bewegenden Komponenten verwendet. HMSA10 Dichtungen haben einen Außenmantel aus Elastomer. Sie haben eine konventionelle Dichtlippe aus Elastomer oder einem anderen thermoplastischen Material. Eine Zugfeder in der Dichtung und eine Lippenkontaktdichtung optimieren die Abdichtung gegen die Welle auch in verschmutzten Umgebungen. Hohe Pumprate;Bessere Abweisung von Verunreinigungen durch Staubschutzlippe Mit Zugfeder;Aufnahme von Schiefstellungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
11 mm
Verpackungslänge:
121 mm
Packungsbreite:
121 mm
Verpackungsvolumen:
161.051 cm³
Weitere Suchbegriffe: radial wellendichtring, SKF, 100X120X10 HMSA10 V, 07316572547229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.