Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadelkränze K12X17X13 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE NADELKRANZ K12X17X13-TVP
NKE NADELKRANZ K12X17X13-TVP
NKE NADELKRANZ K12X17X13-TVP
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10238197
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     K12X17X13 -TVP
EAN/GTIN:
     9008745747427
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NKE-Nadelkränze K12X17X13 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innen:
12 mm
Außen:
17 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: 10238197, K12X17X13TVP, NKEK12X17X13, K12X17X13NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
739
€ 10,00*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Lager 214
17
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 3,13*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,29*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 144,69*
€ 180,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.