Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 1203 JV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10203430
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     1203 JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-NILOS-Ringe 1203 JV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
21,5 mm
Außen:
40 mm
Breite:
2 mm
Bauform:
innen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: 10203430, 1203JV, NIL1203, 1203NIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
Lager 214
2870
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,86*
5 Tage
2394
1
€ 10,00*
ab € 1,29*
€ 1,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.