Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Rillenkugellager 6313 -ZZ-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10201027
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6313 -ZZ-C3
EAN/GTIN:
     0087796294233
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
TIMKEN-Rillenkugellager 6313 -ZZ-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,11 kg
Innen:
65 mm
Außen:
140 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 10201027, 6313ZZC3, TIM6313, 6313TIM, TIMKEN6313, 6313TIMKEN, 63132ZC3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 43,84*
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,38*
€ 44,11*
5 Tage
305
€ 10,00*
ab € 36,56*
€ 48,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 52,35*
Lager 214
309
€ 4,30*
ab € 57,69*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.