Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Rillenkugellager 6313 -ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10201025
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6313 -ZZ
EAN/GTIN:
     0087796294226
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
TIMKEN-Rillenkugellager 6313 -ZZ
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,19 kg
Innen:
65 mm
Außen:
140 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 10201025, 6313ZZ, TIM6313, 6313TIM, TIMKEN6313, 6313TIMKEN, 63132Z
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 44,06*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,35*
€ 44,34*
5 Tage
51
€ 10,00*
ab € 36,40*
€ 48,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 52,62*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 57,70*
€ 72,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.