Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE-Gabelkopf G12X24 -LH-INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10195041
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     G12X24 -LH-INOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
CHIAVETTE-Gabelkopf G12X24 -LH-INOX
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
12 mm
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10195041, 3149604652LHINOX, G12X24LHINOX, CHIG12X24, G12X24CHI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.