Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE-Gabelkopf G5X20 -INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10195020
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     G5X20 -INOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl
gabelkopf
CHIAVETTE-Gabelkopf G5X20 -INOX
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innen:
5 mm
Material:
Stahl (rostgeschützt)
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10195020, 3149604601INOX, G5X20INOX, CHIG5X20, G5X20CHI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.