Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE-Gabelkopf G16X64 -1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10194984
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     G16X64 -1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
CHIAVETTE-Gabelkopf G16X64 -1A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,411 kg
Innen:
16 mm
Material:
Stahl, verchromt (rostfrei)
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10194984, 31496048271A, G16X641A, CHIG16X64, G16X64CHI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.