| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10177120 Herst.-Nr.: AHX2310 EAN/GTIN: 9008745745027 |
| |
|
| | |
| NKE-Abziehhülsen AHX2310 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,19 kg | Innen: | 45 mm | Außen: | 55 mm | Breite: | 53 mm | Lieferumfang: | ohne Sicherungsblech und Nutmutter | Bauform: | Standardausführung | Kegel: | 01:12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10177120, AHX2310, NKEAHX2310, AHX2310NKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,73* | € 37,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,82* | € 39,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,23* | € 43,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.132,21* | € 2.233,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|