Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Axial-Gelenklager DGE120 AX Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168272
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE120 AX Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
DURBAL-Axial-Gelenklager DGE120 AX Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Innen:
120 mm
Außen:
230 mm
Breite:
52 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10168272, DGE120AXBASICLINE, DURDGE120, DGE120DUR, DURBALDGE120, DGE120DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 575,13*
€ 684,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 722,21*
€ 802,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,32*
€ 814,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,97*
€ 800,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,94*
€ 747,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,50*
€ 727,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 597,45*
€ 710,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.