Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Radial-Gelenklager DGEG30 ES-2RS Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168164
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGEG30 ES-2RS Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
DURBAL-Radial-Gelenklager DGEG30 ES-2RS Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Innen:
30 mm
Außen:
55 mm
Breite:
32 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +200 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Ausführung:
Stahl/Stahl
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10168164, DGEG30ES2RSBASICLINE, DURDGEG30, DGEG30DUR, DURBALDGEG30, DGEG30DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 17,43*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 18,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.