Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Taper-Buchse 1310-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162928
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1310-18
EAN/GTIN:
     4014486251760
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
OPTIBELT-Taper-Buchse 1310-18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,294 kg
Innen:
18 mm
Außen:
50,8 mm
Breite:
25,4 mm
Material:
Grauguss
Wellendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, 10162928, 131018, OPT1310-18, 1310-18OPT, OPTIBELT1310-18, 1310-18OPTIBELT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,12*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,77*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.