Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Taper-Buchse 1215-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162919
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1215-20
EAN/GTIN:
     4014486251937
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
OPTIBELT-Taper-Buchse 1215-20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,345 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
38,1 mm
Material:
Grauguss
Wellendurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 20mm, 10162919, 121520, OPT1215-20, 1215-20OPT, OPTIBELT1215-20, 1215-20OPTIBELT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,53*
28 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,77*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,29*
1
€ 3,19*
ab € 5,00*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.