Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Riemenspannrollen RSRB16-117 -L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162506
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSRB16-117 -L0
EAN/GTIN:
     4012802789454
Suchbegriffe:
Rundriemen
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)
INA-Riemenspannrollen RSRB16-117 -L0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Innen:
16 mm
Außen:
117 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Riemenart:
für Flach-, Keil- & Rundriemen
Weitere Suchbegriffe: 10162506, RSRB16117L0, INARSRB16-117, RSRB16-117INA, SCHAEFFLERRSRB16-117, RSRB16-117SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 19,93*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,41*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 25,63*
1
€ 4,95*
ab € 19,3205*
€ 26,4605*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 23,59*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.