Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Riemenspannrollen RSRA13-129 -L0-L114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162498
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSRA13-129 -L0-L114
EAN/GTIN:
     4012802819427
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)
INA-Riemenspannrollen RSRA13-129 -L0-L114
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Innen:
13 mm
Außen:
129 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Riemenart:
für Keilriemen DIN 2215 / DIN 7753
Weitere Suchbegriffe: 10162498, RSRA13129L0L114, INARSRA13-129, RSRA13-129INA, SCHAEFFLERRSRA13-129, RSRA13-129SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 31,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 31,99*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 32,40*
€ 4,95*
ab € 24,0285*
€ 32,7785*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 29,08*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.