Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPZ1162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158876
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ1162
EAN/GTIN:
     4014486080377
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen SPZ1162
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,086 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
9,7 x 8
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 51 oder Ld - 38
Aussenlänge:
Ld + 13 oder Li + 51
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753, 10158876, SPZ1162, OPTSPZ1162, SPZ1162OPT, OPTIBELTSPZ1162, SPZ1162OPTIBELT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
3
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,07*
7 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,26*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,53*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 9,97*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 6,90*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.