Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155512
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKXR30
EAN/GTIN:
     9008745720239
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
NKE-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR30
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg
Innen:
30 mm
Außen:
42 mm
Breite:
30 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Ölschmierung
Ausführung:
ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 31,03*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 23,44*
€ 31,05*
6 Tage
91
€ 10,00*
ab € 27,34*
€ 35,33*
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 37,41*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.