Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155510
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NKXR25
EAN/GTIN:
     9008745720215
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
NKE-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR25
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Innen:
25 mm
Außen:
37 mm
Breite:
30 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Ölschmierung
Ausführung:
ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 29,81*
€ 40,35*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 30,00*
€ 40,36*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 30,73*
€ 41,50*
Lager 214
22
€ 4,30*
ab € 30,04*
€ 42,79*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.202,97*
€ 2.294,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.