Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Axial-Nadellager AX12180225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10154097
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     AX12180225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
nadella axial-nadellager
axial nadellager
NADELLA-Axial-Nadellager AX12180225
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Innen:
180 mm
Außen:
225 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10154097, AX12180225, NADAX12180225, AX12180225NAD, NADELLAAX12180225, AX12180225NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 951,49*
€ 1.083,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.115,56*
€ 1.193,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,72*
€ 1.289,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,84*
€ 1.267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,14*
€ 1.181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,06*
€ 1.167,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 958,50*
€ 1.140,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,49*
€ 1.132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.