Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Axial-Schrägkugellager 17TAU06F -2NSE/GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150538
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     17TAU06F -2NSE/GM
EAN/GTIN:
     4991893433272
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial schrägkugellager
NACHI-Axial-Schrägkugellager 17TAU06F -2NSE/GM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,465 kg
Innen:
17 mm
Außen:
62 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Befestigung:
mit Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10150538, 17TAU06F2NSEGM, NAC17TAU06F, 17TAU06FNAC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 114,90*
€ 134,56*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 134,70*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 147,34*
4 Tage
23
€ 5,50*
ab € 130,20*
€ 150,28*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 150,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.