Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Schrägkugellager BSN1747 DDUHP2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10141420
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     BSN1747 DDUHP2B
EAN/GTIN:
     0029176954696
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager nsk
NSK-Axial-Schrägkugellager BSN1747 DDUHP2B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,248 kg
Innen:
17 mm
Außen:
47 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10141420, BSN1747DDUHP2B, NSKBSN1747, BSN1747NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 220,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 304,72*
Lager 214
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,44*
€ 312,17*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 16.450,32*
€ 16.524,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.