Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Schrägkugellager BSF2575 DDUHP2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10141154
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     BSF2575 DDUHP2B
EAN/GTIN:
     0029176954528
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager nsk
axial schrägkugellager
NSK-Axial-Schrägkugellager BSF2575 DDUHP2B
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,46 kg
Innen:
25 mm
Außen:
75 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Befestigung:
mit Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
mit zwei Schmierbohrungen
Weitere Suchbegriffe: 10141154, BSF2575DDUHP2B, NSKBSF2575, BSF2575NSK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 286,71*
€ 327,83*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 291,42*
€ 336,73*
5 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 292,77*
€ 336,74*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 336,04*
€ 383,20*
Lager 214
9
1
Frei Haus
ab € 337,13*
€ 409,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.