Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Schrägkugellager BSF2068 DDUHP2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10141153
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     BSF2068 DDUHP2B
EAN/GTIN:
     0029176954504
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager nsk
axial schrägkugellager
NSK-Axial-Schrägkugellager BSF2068 DDUHP2B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,61 kg
Innen:
20 mm
Außen:
68 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P2 bzw. ABEC 9
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Befestigung:
mit Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
mit zwei Schmierbohrungen
Weitere Suchbegriffe: 10141153, BSF2068DDUHP2B, NSKBSF2068, BSF2068NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 287,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 311,55*
€ 363,71*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 314,97*
€ 388,62*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 20.890,28*
€ 20.918,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,58*
€ 388,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.