Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Gleitlager LPBR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134744
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LPBR16
EAN/GTIN:
     7333314050311
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
EWELLIX-Linear-Gleitlager LPBR16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innen:
16 mm
Außen:
24 mm
Breite:
30 mm
Bauform:
geschlossene Ausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, linearkugellager 16mm, führungslager, linearkugellager ewellix, 10134744, LPBR16, EWXLPBR16, LPBR16EWX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 12,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,02*
Lager 214
117
1
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 14,09*
1
€ 3,19*
ab € 10,71*
€ 15,26*
4 Tage
117
1
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.