Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelkränze K7X10X10 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123773
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K7X10X10 T2
EAN/GTIN:
     4547359094572
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN-Nadelkränze K7X10X10 T2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
7 mm
Außen:
10 mm
Breite:
10 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10123773, K7X10X10T2, NTNK7X10X10, K7X10X10NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,70*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.