Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40 T2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121016
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR40 T2Z
EAN/GTIN:
     4547359125863
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40 T2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,236 kg
Innen:
40 mm
Außen:
52 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fettschmierung
Ausführung:
mit Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, 10121016, NKXR40T2Z, NTNNKXR40, NKXR40NTN, NKXR40TZZ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 46,04*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 41,36*
€ 51,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 51,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,60*
€ 56,76*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 54,00*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR40-Z-XL
ab € 77,28*
Ähnlich
SKF
NKXR 40 Z
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.