Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121015
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR40 T2
EAN/GTIN:
     4547359125849
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40 T2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,227 kg
Innen:
40 mm
Außen:
52 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fett- oder Ölschmierung
Ausführung:
ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, 10121015, NKXR40T2, NTNNKXR40, NKXR40NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 44,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 49,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 39,32*
€ 49,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,48*
€ 54,65*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 47,10*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR40-XL
ab € 63,26*
Ähnlich
SKF
NKXR 40
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.