Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR35 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121013
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR35 T2
EAN/GTIN:
     4547359125795
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR35 T2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Innen:
35 mm
Außen:
47 mm
Breite:
30 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fett- oder Ölschmierung
Ausführung:
ohne Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, 10121013, NKXR35T2, NTNNKXR35, NKXR35NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 37,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 42,51*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,76*
€ 42,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 47,27*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 43,89*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR35-XL
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.