Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Bundbuchsen PAF08055 P14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10118971
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAF08055 P14
EAN/GTIN:
     4028977660252
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Bundbuchsen PAF08055 P14
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
8 mm
Außen:
10 mm
Breite:
5 mm
Material:
Stahl, bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10118971, PAF08055P14, PMGPAF08055, PAF08055PMG, PERMAGLIDEPAF08055, PAF08055PERMAGLIDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
106
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,31*
2 Tage
106
1
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,37*
5 Tage
106
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
8 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,43*
Lager 214
106
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.