Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Vierpunktlager QJ220 N2MA/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10101737
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ220 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     7316572653951
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF-Vierpunktlager QJ220 N2MA/C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,944 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Bauform:
geteilter Innenring
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Nuten im Außenring:
zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Weitere Suchbegriffe: 10101737, QJ220N2MAC3, SKFQJ220, QJ220SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,13*
€ 385,40*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,77*
€ 387,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 388,80*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 369,05*
€ 398,49*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 463,60*
€ 530,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,66*
€ 631,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 475,17*
€ 565,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.