Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Gelenklager GX80 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10087988
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GX80 F
EAN/GTIN:
     7316577002457
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
SKF-Axial-Gelenklager GX80 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,95 kg
Innen:
80 mm
Außen:
180 mm
Breite:
50 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +75 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10087988, GX80F, SKFGX80, GX80SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,94*
€ 569,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,38*
€ 569,63*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 567,20*
€ 622,51*
Frei Haus
ab € 630,46*
€ 682,32*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 814,36*
€ 924,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,23*
€ 1.099,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,64*
€ 1.081,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,56*
€ 1.020,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,50*
€ 1.004,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 825,09*
€ 981,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,36*
€ 969,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.