Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Gelenklager GX17 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10087978
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GX17 F
EAN/GTIN:
     7316577002389
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Kegelrollenlager
Schräg-Gelenklager
SKF-Axial-Gelenklager GX17 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Innen:
17 mm
Außen:
47 mm
Breite:
16 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +75 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 10087978, GX17F, SKFGX17, GX17SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 53,96*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 60,07*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 49,17*
€ 61,11*
6 Tage
78
1
€ 10,00*
ab € 49,48*
€ 61,43*
Lager 214
80
1
€ 4,30*
ab € 53,20*
€ 69,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.