Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Vierpunktlager QJ305 MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10078334
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ305 MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316570833485
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF-Vierpunktlager QJ305 MA/C2L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,28 kg
Innen:
25 mm
Außen:
62 mm
Breite:
17 mm
Bauform:
geteilter Innenring
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2
Nuten im Außenring:
ohne Nut
Weitere Suchbegriffe: 10078334, QJ305MAC2L, SKFQJ305, QJ305SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 72,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 72,55*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 63,19*
€ 74,46*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 66,94*
€ 77,74*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 79,59*
€ 97,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.