Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Rillenkugellager 51252 -MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068140
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51252 -MP
EAN/GTIN:
     4012801198097
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Axial-Rillenkugellager 51252 -MP
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,2 kg
Innen:
260 mm
Außen:
360 mm
Breite:
79 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, 10068140, 51252MP, FAG51252, 51252FAG, SCHAEFFLER51252, 51252SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.688,06*
€ 1.747,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.687,83*
€ 1.747,02*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 1.754,71*
€ 1.815,52*
Frei Haus
ab € 1.799,12*
€ 1.861,14*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 1.959,83*
€ 2.154,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,33*
€ 2.563,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,30*
€ 2.539,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,96*
€ 2.410,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,98*
€ 2.389,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.961,81*
€ 2.334,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.959,83*
€ 2.332,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.