Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXW40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046785
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXW40
EAN/GTIN:
     4054364116620
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
axial-nadellager ina
axial nadellager
INA-Axial-Nadellager AXW40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Innen:
40 mm
Außen:
63 mm
Breite:
8,2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10046785, AXW40, INAAXW40, AXW40INA, SCHAEFFLERAXW40, AXW40SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 5,27*
€ 7,69*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,12*
Lager 214
389
€ 4,30*
ab € 6,29*
€ 9,64*
4 Tage
389
Frei Haus
ab € 403,07*
€ 462,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.