Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXK1730 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046768
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK1730 -A
EAN/GTIN:
     4047643173087
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA-Axial-Nadellager AXK1730 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innen:
17 mm
Außen:
30 mm
Breite:
2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 10046768, AXK1730A, INAAXK1730, AXK1730INA, SCHAEFFLERAXK1730, AXK1730SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 1,12*
€ 1,62*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,64*
4 Tage
2467
1
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,96*
1 Tag
2467
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,97*
Lager 214
2520
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.