Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Nadellager AXK1528 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046767
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK1528 -A
EAN/GTIN:
     4047643173070
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
INA-Axial-Nadellager AXK1528 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innen:
15 mm
Außen:
28 mm
Breite:
2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelumfang:
nur Axial-Nadelkranz
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, 10046767, AXK1528A, INAAXK1528, AXK1528INA, SCHAEFFLERAXK1528, AXK1528SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,24*
1 Tag
1275
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,25*
1
€ 3,19*
ab € 1,61*
€ 2,32*
1
€ 4,95*
ab € 1,6521*
€ 2,3721*
Lager 214
1299
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.